メタルソー 370のおすすめ人気ランキング

2026/02/04更新
40件の「メタルソー 370」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタルソー」、「メタルソー 刃」、「メタルソー 370×2.5×45H」などの商品も取り扱っております。
HSS メタルソー(普通鋼用) 大同興業ランキング1位
1枚
18,980税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

HSS スペシャルソー(ステンレス用) 大同興業ランキング2位
ステンレス用です。 チタン特殊コーティング処理で硬度が高く、耐摩耗性に優れ、サイドウエルディングが起こりにくいです。
用途ステンレス・鉄・非鉄金属等。
1枚
26,980税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業ランキング3位
チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
1枚
20,980税込23,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(121種類の商品があります)

HSSメタルソー(普通鋼用) 大同興業ランキング4位
厳選された素材から製作された強靱な粘りと剛性を持ったメタルソーです。丸棒・アングル・角パイプ等一般鋼材の切断に適しています。
用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。材質高速度鋼(HSS)
1枚
16,980税込18,678
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(130種類の商品があります)

MSSメタルソー(ステンレス用) 谷テックランキング5位
1枚
19,980税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー高速電機用
1枚
25,980税込28,578
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

MCO材(コバルト高速度鋼)を使用している切断用丸鋸刃です。 高能率加工に最適です。 ホモ処理加工が施されています。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)適合機種メーカー高速電機KCM-370。日立工機CU-15。日東工機NTC-370表面処理ホモ処理ピンホール(d3×d2×個数)66×11×4
1枚
41,980税込46,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス内径(Φmm)31.8材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー大同興業用
1枚
31,980税込35,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

特殊鋼ギアの組み合わせによる安定した軸駆動のため、大型材料の切断・重切削に適した長寿命機構切断機です。切断量の多い作業のために効率の良い半自動機SA型も用意されています。
用途角パイプ、大径の丸棒の切断に。付属品メタルソー1枚、定寸ストッパー一式、切断油1L、分解工具一式、切粉除去ローラー一式トラスコ品番461-5395型式標準型質量(kg)325出力(kW)1.5機械寸法(mm)640×850×1750切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角100×100切断角度左45°右60°切断能力(mm)丸棒90°/Φ80、45°/Φ80切断能力(mm)鉄工(アングル)100×100、(平鋼)90°/150×50、45°/130×50、(U型鋼)90°/150×75、45°/120×65
1台
1,098,000税込1,207,800
翌々日出荷

高速電機(富士製砥)高速 メタル切断機
バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90~45°の角度切断ができます。
用途角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。切断角度左右90~45°
1台
539,800税込593,780
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
用途普通鋼、炭素鋼材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー大同興業用
1枚
29,980税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

高速電機(富士製砥)メタル切断機
付属品メタルソー1枚、専用切削液(1L容器入)、片口スパナ27mm、六角レンチ5・8・10mm、専用ブラシ、接地型3P 20Aプラグ(各1個)トラスコ品番772-8883質量(kg)約250切断能力(mm)アングル:130×130(90°)、100×100(45°)、チャンネル:150×100(90°)、125×65(45°)機械寸法(mm)700×985×1300刃厚(mm)3(2.5)切断能力(mm)パイプΦ120切断能力(mm)パイプ角125×100(90°)、100×100(45°)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])18/22切断角度左右90~45°切断能力(mm)丸棒炭素鋼:Φ80(90°)、Φ65(45°)
1台
809,800税込890,780
当日出荷

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
外径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
3,398税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(53種類の商品があります)

普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
用途普通鋼、炭素鋼材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー日立工機用ピンホール個数2
1枚
20,980税込23,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1枚
17,980税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

クロームとニッケルを独自の技術でコーティングしたメタルソーです。錆や摩耗に強く溶着をはねつけます。したがって合金工具鋼、さらにタフなステンレス鋼などの切断に大いに威力を発揮します。
用途合金工具鋼、ステンレス
1本ほか
949税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

岡崎精工コバルトソー
MCO工具 切断加工用 ホモ処理:溶着防止に効果があります。
略号CMS表面処理ホモ処理品
1個
14,980税込16,478
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(378種類の商品があります)

普通鋼、炭素鋼などの一般材の切断に使用される最も標準的なメタルソーです。鋸刃表面に黒色酸化被膜を施すホモ処理を日本ではじめて採用。切削油の冷却効果を助け、溶着防止力を高めて切断寿命の向上に成功しました。
用途普通鋼、炭素鋼材質高速度工具鋼(SKH-51)適合機種メーカー高速電機用
1枚
20,980税込23,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼の溝入れ加工 一般金属の精密切断加工
材質MCO(コバルト高速度鋼)
1枚
5,498税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1枚
15,980税込17,578
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(200種類の商品があります)